Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iSSW commutateur 2positions 1contact inverseur OF 20A 230V - A9E18070W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iSSW commutateur 2positions 1contact inverseur OF 20A 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487321156

Réf. Sonepar

01887732115

Réf. Fournisseur

A9E18070W

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

sans

Réemploi - Acti9 - iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 2 positions

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric