Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iSSW - commutateur 3 positions 1 inverseur OF 20A 230V - A9E18073W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487321163
Réf. Sonepar
01887732116
Réf. Fournisseur
A9E18073W
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP40
impression/marquage:
sans
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


