Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur de commande 3P 32A 415VCA - A9S60332W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur de commande 3P 32A 415VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487327462

Réf. Sonepar

01887732746

Réf. Fournisseur

A9S60332W

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Réemploi - Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 3P 32 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric