Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 1P 125A 250VAC - A9S65192W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816812
Réf. Sonepar
01887781681
Réf. Fournisseur
A9S65192W
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
240 V
pouvoir de coupure nominal:
5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


