Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 100A 415VAC - A9S65491W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487327578
Réf. Sonepar
01887732757
Réf. Fournisseur
A9S65491W
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
nombre de pôles:
4
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
240 V
tension assignée min.:
415 V
pouvoir de coupure nominal:
5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


