Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC - A9S65463W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487327561

Réf. Sonepar

01887732756

Réf. Fournisseur

A9S65463W

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

240 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

1.26 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Réemploi - Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW -4P 63A 415VCA 50/60Hz - Uimp 6kV - Ui 500VCA -Icw 1260A - Cat. d'emploi AC-22A- Aptitude au sectionnement- Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas- Larg. 8 pas de 9mm blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric