Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de grp -1P+N - 25A -300mA - AC - A9Y13625W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de grp -1P+N - 25A -300mA - AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328490

Réf. Sonepar

01887732849

Réf. Fournisseur

A9Y13625W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

puissance dissipée:

3.3 W

Réemploi - Ce bloc différentiel Vigi tête de groupe 25A, de la gamme Acti9 iTG40, est compatible avec les disjoncteurs IDT40 jusqu'à 25A. Sa sensibilité est de 300mA et de Type AC. En version 1P+N pour les réseaux 230Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric