Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTL+ télérup. silencieux 1P 16A 230VCA avec 1 intercalaire - A9C15032W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTL+ télérup. silencieux 1P 16A 230VCA avec 1 intercalaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319542

Réf. Sonepar

01887731954

Réf. Fournisseur

A9C15032W

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2900 W

charge max. de lampe fluorescente:

2900 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

2900 A

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Acti9 iTL+ - télérupteur électronique silencieux - 1P - 16A 230VCA - livré avec intercalaire - NF conformément à EN 669-2-2 - rail DIN largeur 2+1 pas de 9mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric