Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30811W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319962

Réf. Sonepar

01887731996

Réf. Fournisseur

A9C30811W

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...110 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms?1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Larg. 2 pas de 9mm - NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric