Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iTLc télérup. à commande centrale 16A 1NO 230..240V 50-60Hz - A9C33811W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487320005
Réf. Sonepar
01887732000
Réf. Fournisseur
A9C33811W
Marque
Schneider Electric
fonction:
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


