Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTLI télérupteur inverseur 16A 1NO+1NF 230-240VCA 110VCC - A9C30815W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTLI télérupteur inverseur 16A 1NO+1NF 230-240VCA 110VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319993

Réf. Sonepar

01887731999

Réf. Fournisseur

A9C30815W

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...110 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Acti 9 - télérupteur - relais inverseur iTLi - 2P - 1F+1O - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commut 100/jour-5/minute - Impulsion 50ms?1s - Cde à dist. BP lum. 3mA - cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - larg. 2 pas de 9mm - NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric