Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTR transfo de sonnerie et ronfleur 25VA - 230Vca/12-24Vca - A9A15215W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTR transfo de sonnerie et ronfleur 25VA - 230Vca/12-24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

  • tension secondaire 2 - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319269

Réf. Sonepar

01887731926

Réf. Fournisseur

A9A15215W

Marque

Schneider Electric

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

24 V

intensité de courant secondaire 2:

1 A

puissance dissipée max.:

2 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

60 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

89 mm

largeur en nombre de modules:

3

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Réemploi - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL54mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 4 pas de 9mm - blanc - IP20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric