Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes - 15363W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 1...7 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318484
Réf. Sonepar
01887731848
Réf. Fournisseur
15363W
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
1...7 min
fonction:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
68 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
50 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
sans
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
sans
tension d’alimentation:
230...230 V
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1300 VA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


