Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 MINs- minuterie 30s..20mn contact 16A/230Vca marche forcée - CCT15232W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 MINs- minuterie 30s..20mn contact 16A/230Vca marche forcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329558

Réf. Sonepar

01887732955

Réf. Fournisseur

CCT15232W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

66 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

fréquence de tension de commande 2:

50...50 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

sans

tension d’alimentation:

230...230 V

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

400 VA

Réemploi - Acti9 - MINs - minuterie 30s..20mn - contact 16A/230Vca - marche forcée - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric