Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 32A - Courbe C- 25kA - 18653W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 32A - Courbe C- 25kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318712

Réf. Sonepar

01887731871

Réf. Fournisseur

18653W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

47 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

Réemploi - disjoncteur modulaire Acti9 NG125N- conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles- version 4P 32A Courbe C- pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380/415Vca

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric