Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 4P - 125A - 18900W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318927
Réf. Sonepar
01887731892
Réf. Fournisseur
18900W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
125 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
4
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
tension de fonctionnement normale:
500...500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
108 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
81 mm
largeur en nombre de modules:
6
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


