Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r -1P+N-Débro T1-350V-Report signal - A9L16282W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r -1P+N-Débro T1-350V-Report signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324461

Réf. Sonepar

01887732446

Réf. Fournisseur

A9L16282W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Parafoudre iPRD1 12,5r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 et 2, 1P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre max et doté d'un report de signalisation (TT-TN).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric