Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 1PN - 40kA -350V-avec report signal - A9L40501W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487324676
Réf. Sonepar
01887732467
Réf. Fournisseur
A9L40501W
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection L-N:
1.4 kV
niveau de protection N-PE:
1.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
63 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
80 A
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


