Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 1P+N avec report de signal - A9L16295W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 1P+N avec report de signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324492

Réf. Sonepar

01887732449

Réf. Fournisseur

A9L16295W

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Le parafoudre iQuick PRD20r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TNS.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric