Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 300mA - A - A9CR5240W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487320128
Réf. Sonepar
01887732012
Réf. Fournisseur
A9CR5240W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
3
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
45 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...40 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


