Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm - A9GSB350W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487323976

Réf. Sonepar

01887732397

Réf. Fournisseur

A9GSB350W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

profondeur d'encastrement:

50.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 3P - Fusible aM - gG - 14 x 51 mm - Ue 690 V CA - Largeur 9 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric