Schneider Electric - Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 50A - pour fusible 14x51mm - A9GSB750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487323990
Réf. Sonepar
01887732399
Réf. Fournisseur
A9GSB750W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
profondeur d'encastrement:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


