Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12 - A9XC2412W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708315

Réf. Sonepar

01887770831

Réf. Fournisseur

A9XC2412W

Marque

Schneider Electric

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

2.2 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

0...60 °C

température de fonctionnement:

0...65 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

matériau du contact:

nickel

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

largeur:

19.54 mm

hauteur:

7.8 mm

profondeur:

22.9 mm

Réemploi - Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12 - connecteur à bornes à ressort 5 broches - accessoire de connexion

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric