Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Smartlink - interface Modbus RS485 - 11 canaux Ti24 - A9XMSB11W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Smartlink - interface Modbus RS485 - 11 canaux Ti24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 22

  • entrées analogiques configurables - Oui

  • sorties analogiques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708568

Réf. Sonepar

01887770856

Réf. Fournisseur

A9XMSB11W

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

22

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

11

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

tension admissible à l'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.1 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

359 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

42 mm

Réemploi - Acti9 Smartlink - interface Modbus RS485 - 11 canaux Ti24 - H22,5mmxL359mmxP42mm - IP20 - IK06 - pour contrôle de charge, surveillance de l'état du disj, mesure d'énergie de base E -service communication: Modbus server pour RS485

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric