Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 STI - Sect fusible à tiroir - 1P - 25A - fusible 10.3x38mm - A9N15636W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487324720
Réf. Sonepar
01887732472
Réf. Fournisseur
A9N15636W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
500 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


