Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 STI - sectionneur fusible - 2P - 25A- pour fusible 10x38mm - A9N15651W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 STI - sectionneur fusible - 2P - 25A- pour fusible 10x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324744

Réf. Sonepar

01887732474

Réf. Fournisseur

A9N15651W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 2P - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 4 pas de 9 mm - blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric