Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone - 8°C..26°C - CCT15841W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
type de capteur - autre
plage de réglage de confort - 8...26 °C
finition des contacts - contact inverseur
modèle - analogique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329589
Réf. Sonepar
01887732958
Réf. Fournisseur
CCT15841W
Marque
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
type de capteur:
autre
plage de réglage de confort:
8...26 °C
finition des contacts:
contact inverseur
modèle:
analogique
tension assignée (Ue):
207...253 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
programme vacances:
Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commutateur de sélection:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2.5
profondeur de construction:
65 mm
classe de la température de contrôle:
I
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


