Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vdis répartiteur vertical 125A 250/440V 33pts de connexion - A9XPK707W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vdis répartiteur vertical 125A 250/440V 33pts de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - sans vis

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...35 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328353

Réf. Sonepar

01887732835

Réf. Fournisseur

A9XPK707W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

sans vis

courant nominal:

125 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...35 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

4

nombre de sorties:

33

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

408 mm

largeur:

40.5 mm

profondeur:

71.5 mm

Réemploi - Acti9 iDT40 - Borniers répartiteur vertical - 3PN - 125A - 250/440V - 50/60Hz - 6 kV - Avec 33 points de connections - Protection IPxx B

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric