Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 66 points - A9XPK714W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de connexion - sans vis
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 10...35 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487328360
Réf. Sonepar
01887732836
Réf. Fournisseur
A9XPK714W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de connexion:
sans vis
courant nominal:
125 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
10...35 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
66
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
680 mm
largeur:
40.5 mm
profondeur:
71.5 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


