Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - AC - A9Q11225W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487326120

Réf. Sonepar

01887732612

Réf. Fournisseur

A9Q11225W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

puissance dissipée:

1.4 W

Réemploi - Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 3 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (27 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions. L’amplitude de température de fonctionnement s’étend de -5 °C à 60° C, ce qui couvre toutes les situations courantes, aussi bien domestiques que tertiaires La fixation sans visserie permet une installation et une maintenance simplifiées, pour un impact mineur sur l’activité



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Sectionnement selon les normes CEI 61009-1 et CEI 61009-2-1
  • Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach, protection des personnes et de l'environnement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric