Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - C120 DT40 C60 - déclencheur - MX+OF - 110-415Vca - A9N26946W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - C120 DT40 C60 - déclencheur - MX+OF - 110-415Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325208

Réf. Sonepar

01887732520

Réf. Fournisseur

A9N26946W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

415 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

3 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC

Réemploi - C120 DT40 C60 - déclencheur à maximum de tension - MX+OF - 110-415Vca - rail DIN largeur 2 pas de 9mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric