Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Déclencheur à minimum de tension MN 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA - A9N26960W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Déclencheur à minimum de tension MN 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325215

Réf. Sonepar

01887732521

Réf. Fournisseur

A9N26960W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Réemploi - Acti 9 - Prodis - MN - déclencheur voltmétrique - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric