En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - EnerlinX EcoStruxure Panel Server Entry alim 110 277VACDC - PAS400W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - EnerlinX EcoStruxure Panel Server Entry alim 110 277VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 3

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708384

Réf. Sonepar

01887770838

Réf. Fournisseur

PAS400W

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

3

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

installation intégrée

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

20

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...277 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

3 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Réemploi - Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fil en protocole Zigbee afin d'optimiser la gestion de l'energie et le diagnostic des composants du tableau electrique alim 110 277ACDC

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

EcoStruxure Panel Server Entry est une passerelle qui permet de connecter des appareils IoT intelligents sans fil à un logiciel de contrôle ou à une application cloud. Connectez les appareils sans fil de Schneider Electric tels que PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, PowerTag Ambiant, PowerTag Control et autres. Les pages Web offrent un premier niveau de surveillance des mesures de tous les appareils connectés, y compris le journal de toutes les alarmes prédéfinies. Le dépannage du système est simple grâce aux pages Web intégrées avec des informations de diagnostic avancées. La mise en service est facile via des pages Web intégrées ou grâce à EcoStruxure qui propose des rapports de mise en service et des fonctions avancées. Elle est certifiée CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, certification marine, RCM, EAC et UKCA. La passerelle peut être montée sur rail DIN dans une armoire modulaire. Elle dispose de connecteurs IP20, IP40 face avant et IP30 sur les autres faces. Un connecteur RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. The gateway can be DIN rail mounted in a modular enclosure. It has IP20 connectors, IP40 front face nose and IP30 on others faces. One 10/100 Base-T Ethernet RJ45 connector. Perfect fit for EcoStruxure Edge Software such as Power Monitoring Expert, Power Operations and EcoStruxure Building Operations. Designed for EcoStruxure Cloud Applications such as Energy Hub, Asset Advisor and Resource Advisor.



Quelques mots du fabricant :

  • Tranquillité d'esprit - continuité de service tout en fournissant des services de recharge des véhicules contrôlés
  • Fonctionnalités de configuration et de maintenance simples grâce aux pages Web intégrées conviviales
  • Mise en service transparente avec Ecostruxure Power Commission sur ordinateur portable ou mobile
  • Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
  • Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
  • Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés
  • Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric