En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel -alim 110-277VACDC - PAS600W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel -alim 110-277VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708407

Réf. Sonepar

01887770840

Réf. Fournisseur

PAS600W

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

installation intégrée

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

128

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

3 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Réemploi - Passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fils en protocole ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Alim. 110-277VACDC.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette passerelle surveille la disponibilité de l’énergie, consolide les données énergétiques, et renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tableau électrique vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. La référence PAS600 est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle. Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Evolution possible vers PAS800 qui comporte un archivage des données jusqu'à 3 ans et possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie. The gateway can be DIN rail mounted in a modular enclosure. It has IP20 connectors, IP40 front face nose and IP30 on others faces. Two 10/100 Base-T Ethernet RJ45 connectors. Modbus RS485 open-style connector. Direct cellular connection through external LTE router connected through Ethernet or Wi-Fi. Perfect fit for EcoStruxure Edge Software such as Power Monitoring Expert, Power Operations and EcoStruxure Building Operations. Designed for EcoStruxure Cloud Applications such as Energy Hub, Asset Advisor and Resource Advisor.



Quelques mots du fabricant :

  • Tranquillité d'esprit - continuité de service tout en fournissant des services de recharge des véhicules contrôlés
  • Configuration et maintenance faciles grâce aux pages Web intégrées conviviales
  • Mise en service transparente avec Ecostruxure Power Commission sur ordinateur portable ou mobile
  • Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
  • Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
  • Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés
  • Intégration ouverte d'appareils et de systèmes avec prise en charge de Modbus/RS485 et Modbus/TCP

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric