Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP42 SATI LINK - OVA59430W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP42
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487333920
Réf. Sonepar
01887733392
Réf. Fournisseur
OVA59430W
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
température de couleur:
4500...5000 K
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
229 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


