Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart TBS LS télécommande BAES et BAEH- maximum 250 blocs - OVA59801W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart TBS LS télécommande BAES et BAEH- maximum 250 blocs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 90 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333944

Réf. Sonepar

01887733394

Réf. Fournisseur

OVA59801W

Marque

Schneider Electric

longueur:

90 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Réemploi - Exiway Smart TBS LS - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une télécommande smart pour BAES et BAEH. Elle peut gérer un maximum de 250 blocs. Elle possède une fonction visibilité +, bi-fonction et DBR. La télécommande est obligatoire pour chaque installation d'éclairage de secours.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La télécommande est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut la télécommande, les batteries et les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est rapide sur le rail DIN.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric