Schneider Electric - Reconditionné -Harmony Control RM22 relais contrôle de niveau 1OF 24 à 240Vca/cc - RM22LG11MRW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre d'entrées d'électrode - 3
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
sensibilité ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407713
Réf. Sonepar
01887740771
Réf. Fournisseur
RM22LG11MRW
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'entrées d'électrode:
3
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 22,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 2 pôles
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


