Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 60Vcc- 12A - 24Vcc - SSM1D212BDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 12 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407188
Réf. Sonepar
01887740718
Réf. Fournisseur
SSM1D212BDW
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
12 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


