Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Relay - 1 phase ssrelaiselais - 60Vcc - 6A - 24Vcc - SSM1D26BDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
commutation au passage à zéro - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407195
Réf. Sonepar
01887740719
Réf. Fournisseur
SSM1D26BDW
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.Quelques mots du fabricant :
- Dissipateur thermique intégré pour des performances maximales et moins de pièces de rechange à gérer
- Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
- Résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution, il est idéal pour les environnements industriels difficiles
- Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et d'interruption de service
- Voyant LED pour un dépannage et une mise en service simplifiés
- Schéma clair sur le côté du socle, pour faciliter le câblage et la maintenance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric