Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Relay - module temp- multifonct RUM et RPM - 24/240VACDC - RUW101MWW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Relay - module temp- multifonct RUM et RPM - 24/240VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de temporisation multifonction

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407461

Réf. Sonepar

01887740746

Réf. Fournisseur

RUW101MWW

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

module de temporisation multifonction

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Réemploi - Harmony Relay - module temporisateur - multifonctions - montage sur embases de relais RUM et RPM - 24/240VACDC

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit de la gamme Harmony relais électromécanique permet de réduire la taille des armoires tout en fiabilisant le fonctionnement des machines. Cet accessoire de contrôle est de type relais multifonctions temporisés (24/240Vac). La gamme de relais électromécanique Harmony, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ce produit a été developpé spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Il est idéal pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : étroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric