Schneider Electric - Reconditionné - Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant- plage 0,15..1,5A - RM35JA32MWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0.15...15 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407690
Réf. Sonepar
01887740769
Réf. Fournisseur
RM35JA32MWW
Marque
Schneider Electric
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0.15...15 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
surintensité de courant triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
20 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de courant monophasé multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


