Schneider Electric - Reconditionné - Harmony RM35-U- relais de contrôle de tension- plage 194..528Vca - RM35UB330W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 220...480 V
avec pinces amovibles - Non
fonction détection d'erreurs de phase - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407638
Réf. Sonepar
01887740763
Réf. Fournisseur
RM35UB330W
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
220...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.65 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


