🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time RE22 - relais temp - 2OF- 1s à 300h- 24V à 240VACDC - RE22R2AMRW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407294

Réf. Sonepar

01887740729

Réf. Fournisseur

RE22R2AMRW

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

2

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

2

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

Réemploi - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - A Aw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de temporisation double fonction à 2 contacts O/F Harmony RE22 peut être réglé entre 1 seconde et 300 heures. Il fournit la fonction A et la fonction Aw et peut être monté sur un rail DIN. Ce relais de temporisation modulaire à double fonction est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il est adapté pour les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un capot scellable, des réglages simples et précis avec des boutons rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'alimentation. Minuterie à double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
  • Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.
  • Temporisateur double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric