🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 8 poussoirs - XACA871W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 8 poussoirs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 8

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

  • nombre de vitesses - 1

  • type de mouvements exécutables - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408307

Réf. Sonepar

01887740830

Réf. Fournisseur

XACA871W

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

8

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

1.2 A

nombre de vitesses:

1

type de mouvements exécutables:

autre

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

80 mm

hauteur:

560 mm

profondeur:

70 mm

Réemploi - Harmony XACA - boîte pendante - 8 poussoirs - IP65 - type de circuit électrique : télécommande - couleur station de contrôle : jaune - contrôle du moteur de levage à 1 vitesse - avec interverrouillage mécanique entre paires

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette boîte à boutons pendante de type « pistol grip » permet d'exercer un contrôle direct avec des gants de travail épais au sein d’applications de manutention mécanique comme les ponts roulants, grues à tour, appareils de levage fixes… Elle résiste aux chocs et à la corrosion grâce à sa conception en matériau thermoplastique robuste à double isolation. Sa grande résistance permet 1 million d’opérations.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier jaune résistant aux chocs pour une meilleure visibilité
  • Raccordement de passe-câbles en caoutchouc massif pour une étanchéité maximale
  • Poignée de pistolet ergonomique permettant de contrôler votre treuil, votre grue d'une seule main

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric