Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB4- tête bout tournant cross- Ø22- 2pos fix- cad G noir - ZB4BJ291W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407911
Réf. Sonepar
01887740791
Réf. Fournisseur
ZB4BJ291W
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Elle propose une commande à deux positions de 90° dont une position de blocage à gauche. L'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. La tête pour bouton à manette lumineux Harmony XB4 est composé d'une collerette en métal plaqué chrome et d'une unité de commande à capsule noire ronde de Ø22 mm. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


