En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB4 - voyant DEL- Ø22- blc- alim transfo 400V vis étrier - XB4BV5B1W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407775

Réf. Sonepar

01887740777

Réf. Fournisseur

XB4BV5B1W

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

blanc

tension de fonctionnement nominale Ue:

400...400 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

Réemploi - Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce voyant lumineux Harmony XB4 à lentille lisse alimenté en 400V CA via un transformateur, dispose d'une DEL blanche intégrée. Il a une colerette en métal. Ce voyant lumineux sans entretien conçu pour durer est un indicateur lumineux du focntionnement du processus et de la machine. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec de simples connexions à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage DEL et un transformateur lumineux et durables. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric