Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz - XB5KSMW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • Degré de protection (NEMA) - 4X, 13

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408192

Réf. Sonepar

01887740819

Réf. Fournisseur

XB5KSMW

Marque

Schneider Electric

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

90 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC/DC

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Réemploi - Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz - H29mmxL29mmxP55mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : plastique gris foncé - intensité sonore : 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 % - couleur de la capsule : noir

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'avertisseur sonore Harmony XB5K de type buzzer vous permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ces sirènes d'alarme sont utilisées pour attirer l'attention sur différents incidents. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est composé d'un avertisseur sonore buzzer non lumineux 90 dB, 6,8 kHz, à son intermittent ou continu. En matériau plastique, de buzzer est de diamètre 22 mm. Il possède une tête de type standard avec un capuchon noir marqué d'un symbole sirène.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Personnalisation : marquages capsules et collerettes
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric