Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5-compteur horaire Ø22 affichage méc 5digit-12/24Vcc/a - XB5DSBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage - 9999 h
tension d'entrée - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3606487407140
Réf. Sonepar
01887740714
Réf. Fournisseur
XB5DSBW
Marque
Schneider Electric
modèle:
numérique
mode de pose:
montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage:
9999 h
tension d'entrée:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
5
fréquence de tension d'entrée:
50...60 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
largeur de la façade:
30 mm
hauteur de la façade:
30 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
22.5 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
6 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
13
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce compteur d'heures Harmony XB5 à 5 chiffres d'affichage est alimenté de 12V à 24V CA/CC. Ce compteur d'heures fournit un indicateur visuel du nombre d'heures de fonctionnement de votre installation. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux


