Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5 - Voyant de présence 3 phases LED - blanches 400VAC - XB5EV57L4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 3
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...400 V
type de tension - AC
diamètre de trou - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407799
Réf. Sonepar
01887740779
Réf. Fournisseur
XB5EV57L4W
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
3
couleur de la lentille:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue:
0...400 V
type de tension:
AC
diamètre de trou:
31 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet indicateur de présence de courant triphasé convient parfaitement pour indiquer de façon fiable la présence de courant avec une simple découpe de 22 m de diamètre dans un tableau. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP67.Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


