Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5 - voyant DEL- Ø22- blc- alim transfo 400V vis étrier - XB5AV5B1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407805
Réf. Sonepar
01887740780
Réf. Fournisseur
XB5AV5B1W
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue:
400...400 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.5 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce voyant lumineux blanc à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fourni avec une alimentation de 400 V CA, utilise une LED intégrée avec transformateur et dispose de borniers à vis. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde par de simples connexions à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.Quelques mots du fabricant :
- Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
- Intensité et luminosité des couleurs améliorées
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


